曜日別特売

入力ケーブル付き屋内用分配器

入力ケーブル付き屋内用分配器 - 日本アンテナ

接続端子は、F型で金メッキ仕様。
入力ケーブル(2C)1.5m付き
入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。
固定用アタッチメント付属。
全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V・0.5A)

用途DC専用付属品入力ケーブル(2C)1.5mタイプ全電通周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1336、1336~2150、2150~2602電圧定在波比(10~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~2602)2.5以下結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~2602)15以上内容量1個
注意
※AC電源では使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分配数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40186325TLG2PA2
4,200
取扱い終了
40186334TLG3PA3
5,600
取扱い終了
40186343TLG4PA4
6,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする