曜日別特売

アッテネーター

アッテネーター - 日本アンテナ

ケースは防雨構造です。10~2602MHz帯域を減衰させます。
電流通過は最大DC0.5A/AC30V・1Aです。
六角接栓タイプですので、取付けが簡単です。

ピン径(Φmm)(コネクターピン)0.8 JEITA規格接続端子F型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減衰量(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40186011FAT-10PS-SP10
2,300
取扱い終了
40186027FAT-6PS-SP6
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする