曜日別特売

六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ

六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ - 大阪魂六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ - 大阪魂六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ - 大阪魂六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ - 大阪魂六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ - 大阪魂六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ - 大阪魂六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ - 大阪魂六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ - 大阪魂
(9件のレビュー)
材質純チタン2種種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
全49種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼びd
ピッチP(mm)
内容量
49種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼びd
ピッチP(mm)
寸法L(mm)
寸法s(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40190211M3×61個6M30.562.5
468
468
515(税込)
当日出荷
40190227M3×81個8M30.582.5
468
468
515(税込)
当日出荷
40190236M3×101個10M30.5102.5
468
468
515(税込)
10日以内出荷
返品不可
40190245M3×121個12M30.5122.5
519
519
571(税込)
当日出荷
40190254M3×151個15M30.5152.5
639
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
40190263M3×161個16M30.5162.5
799
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190272M3×201個20M30.5202.5
619
619
681(税込)
当日出荷
40190281M4×61個6M40.763
589
259
アウトレット
285(税込)
当日出荷
残り1点です
40190297M4×81個8M40.783
379
379
417(税込)
当日出荷
40190306M4×101個10M40.7103
399
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
40190315M4×121個12M40.7123
409
409
450(税込)
当日出荷
40190324M4×151個15M40.7153
438
438
482(税込)
当日出荷
40190333M4×161個16M40.7163
659
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190342M4×201個20M40.7203
468
468
515(税込)
当日出荷
40190351M4×251個25M40.7253
699
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190367M4×301個30M40.7303
1,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190376M5×81個8M50.884
458
458
504(税込)
10日以内出荷
返品不可
40190385M5×101個10M50.8104
458
458
504(税込)
10日以内出荷
返品不可
40190394M5×121個12M50.8124
468
468
515(税込)
10日以内出荷
返品不可
40190403M5×151個15M50.8154
489
489
538(税込)
10日以内出荷
返品不可
40190412M5×161個16M50.8164
699
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190421M5×201個20M50.8204
529
529
582(税込)
当日出荷
40190437M5×251個25M50.8254
579
579
637(税込)
当日出荷
40190446M6×101個10M61105
619
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り2点です
40190455M6×121個12M61125
619
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
40190464M6×151個15M61155
659
659
725(税込)
10日以内出荷
返品不可
40190473M6×161個16M61165
899
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190482M6×201個20M61205
719
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
40190491M6×251個25M61255
789
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
40190735M6×301個30M61305
1,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191331M6×301パック(50個)30M61305
68,980
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190525M8×151個15M81.25156
1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
40190534M8×161個16M81.25166
1,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190543M8×201個20M81.25206
1,298
509
アウトレット
560(税込)
当日出荷
残り1点です
40190552M8×251個25M81.25256
1,498
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り3点です
40190561M8×301個30M81.25306
1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
40190577M8×351個35M81.25356
1,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190586M10×161個16M101.5168
3,598
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190595M10×201個20M101.5208
2,398
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
40190604M10×251個25M101.5258
2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
40190613M10×301個30M101.5308
2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
40190622M10×351個35M101.5358
2,998
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
40190631M10×401個40M101.5408
4,588
4,588
5,047(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190647M12×251個25M121.752510
5,098
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190656M12×301個30M121.753010
5,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
40190665M12×351個35M121.753510
5,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190674M12×401個40M121.754010
5,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190683M12×451個45M121.754510
6,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190692M12×501個50M121.755010
6,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40190315
2020-02-22
用途: 自転車部品取り付け

使用には何の問題もありませんでした。出来ればこのタイプの黒または黒に近い色のものを販売して欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 40190227
2020-03-10
用途: モーター取り付け用
製造業

軽量化含め、モーター取り付け部のネジ形状変更に利用しました。ボタンヘッドからの変更と一般的なチタニウムネジとは違い、チタンならではの止め強度はあると思います。

対象商品 : 40190437
2020-02-17
用途: 自転車
製造業

品質も良かったし
梱包も良かったし
早くきたし
大変良かったと思う

対象商品 : 40190561
2019-06-24
用途: バイクの部品を交換
神栄産業株式会社卸売・小売業

水濡れしやすい場所に使用するので、チタンの物を使用します。水中カメラのネジにも使用していますが、錆びずに重宝します。

対象商品 : 40190464
2020-01-30
用途: 自転車部品に
卸売・小売業

だいぶ軽量化をはかれました。
また、購入したい商品です。

対象商品 : 40190394
2018-01-03
用途: お客様のご要望
製造業

一か所だけでも、人と違う物を使いたい。
との、ご要望で、この商品を使いました。
一見、チタンとは分かりませんが、お客様は満足していました。
普通に使用出来て、別段問題無い商品かと思います。

対象商品 : 40190482
2017-07-09
用途: ネジ軽量化

純正のネジより軽くなり良かった。強度も十分で使用した箇所には問題なく締め付けられる。

対象商品 : 40190446
2016-11-04
用途: 燃料キャップ用途

8mm長があればもっと良かった。軽量なことを求めていたのだが、もちろんアルミ製ボルトより重い。締付けトルクが必要ならチタン、そうでなければアルミの選択肢になると思う。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2453:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする