大阪魂
六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼びd
頭部形状
長さ(mm)
ピッチP(mm)
種別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40190814
M3X L6
1パック(100個)
純チタン2種
M3
六角穴付き
6
0.5
全ねじ
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190823
M3X L8
1パック(100個)
純チタン2種
M3
六角穴付き
8
0.5
全ねじ
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190832
M3X L10
1パック(100個)
純チタン2種
M3
六角穴付き
10
0.5
全ねじ
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190841
M3X L12
1パック(100個)
純チタン2種
M3
六角穴付き
12
0.5
全ねじ
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190857
M3X L15
1パック(100個)
純チタン2種
M3
六角穴付き
15
0.5
全ねじ
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190866
M3X L16
1パック(100個)
純チタン2種
M3
六角穴付き
16
0.5
全ねじ
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190875
M3X L20
1パック(100個)
純チタン2種
M3
六角穴付き
20
0.5
全ねじ
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190884
M4X L6
1パック(100個)
純チタン2種
M4
六角穴付き
6
0.7
全ねじ
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190893
M4X L8
1パック(100個)
純チタン2種
M4
六角穴付き
8
0.7
全ねじ
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190902
M4X L10
1パック(100個)
純チタン2種
M4
六角穴付き
10
0.7
全ねじ
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190911
M4X L12
1パック(100個)
純チタン2種
M4
六角穴付き
12
0.7
全ねじ
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190927
M4X L15
1パック(100個)
純チタン2種
M4
六角穴付き
15
0.7
全ねじ
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190936
M4X L16
1パック(100個)
純チタン2種
M4
六角穴付き
16
0.7
全ねじ
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190945
M4X L20
1パック(100個)
純チタン2種
M4
六角穴付き
20
0.7
全ねじ
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190954
M4X L25
1パック(100個)
純チタン2種
M4
六角穴付き
25
0.7
全ねじ
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190963
M4X L30
1パック(100個)
純チタン2種
M4
六角穴付き
30
0.7
全ねじ
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190972
M5X L8
1パック(100個)
純チタン2種
M5
六角穴付き
8
0.8
全ねじ
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190981
M5X L10
1パック(100個)
純チタン2種
M5
六角穴付き
10
0.8
全ねじ
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40190997
M5X L12
1パック(100個)
純チタン2種
M5
六角穴付き
12
0.8
全ねじ
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191006
M5X L15
1パック(100個)
純チタン2種
M5
六角穴付き
15
0.8
全ねじ
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191015
M5X L16
1パック(100個)
純チタン2種
M5
六角穴付き
16
0.8
全ねじ
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191024
M5X L20
1パック(100個)
純チタン2種
M5
六角穴付き
20
0.8
全ねじ
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191033
M5X L25
1パック(100個)
純チタン2種
M5
六角穴付き
25
0.8
全ねじ
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191042
M6X L10
1パック(100個)
純チタン2種
M6
六角穴付き
10
1
全ねじ
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191051
M6X L12
1パック(100個)
純チタン2種
M6
六角穴付き
12
1
全ねじ
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191067
M6X L15
1パック(100個)
純チタン2種
M6
六角穴付き
15
1
全ねじ
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191076
M6X L16
1パック(100個)
純チタン2種
M6
六角穴付き
16
1
全ねじ
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191085
M6X L20
1パック(100個)
純チタン2種
M6
六角穴付き
20
1
全ねじ
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191094
M6X L25
1パック(100個)
純チタン2種
M6
六角穴付き
25
1
全ねじ
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191121
M8X L15
1パック(100個)
純チタン2種
M8
六角穴付き
15
1.25
全ねじ
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191137
M8X L16
1パック(200個)
純チタン2種
M8
六角穴付き
16
1.25
全ねじ
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191146
M8X L20
1パック(100個)
純チタン2種
M8
六角穴付き
20
1.25
全ねじ
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191155
M8X L25
1パック(100個)
純チタン2種
M8
六角穴付き
25
1.25
全ねじ
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191164
M8X L30
1パック(100個)
純チタン2種
M8
六角穴付き
30
1.25
全ねじ
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191173
M8X L35
1パック(100個)
純チタン2種
M8
六角穴付き
35
1.25
全ねじ
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191182
M10X L16
1パック(100個)
純チタン2種
M10
六角穴付き
16
1.5
全ねじ
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191191
M10X L20
1パック(100個)
純チタン2種
M10
六角穴付き
20
1.5
全ねじ
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191207
M10X L25
1パック(100個)
純チタン2種
M10
六角穴付き
25
1.5
全ねじ
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191216
M10X L30
1パック(100個)
純チタン2種
M10
六角穴付き
30
1.5
全ねじ
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191225
M10X L35
1パック(100個)
純チタン2種
M10
六角穴付き
35
1.5
全ねじ
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191234
M10X L40
1パック(100個)
純チタン2種
M10
六角穴付き
40
1.5
全ねじ
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191243
M12X L25
1パック(50個)
純チタン2種
M12
六角穴付き
25
1.75
全ねじ
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191252
M12X L30
1パック(50個)
純チタン2種
M12
六角穴付き
30
1.75
全ねじ
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191261
M12X L35
1パック(50個)
純チタン2種
M12
六角穴付き
35
1.75
全ねじ
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191277
M12X L40
1パック(50個)
純チタン2種
M12
六角穴付き
40
1.75
全ねじ
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191286
M12X L45
1パック(50個)
純チタン2種
M12
六角穴付き
45
1.75
全ねじ
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191295
M12X L50
1パック(50個)
純チタン2種
M12
六角穴付き
50
1.75
全ねじ
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください