曜日別特売

六角穴付ボルト(純チタン2種)半ねじ

六角穴付ボルト(純チタン2種)半ねじ - 大阪魂
穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
全12種類を絞り込む
ねじの呼びd
ピッチP(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼びd
頭部形状
ピッチP(mm)
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40191304M5X L301パック(100個)純チタン2種M5六角穴付き0.8半ねじ
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191313M5X L351パック(100個)純チタン2種M5六角穴付き0.8半ねじ
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191322M5X L401パック(100個)純チタン2種M5六角穴付き0.8半ねじ
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191347M6X L351パック(50個)純チタン2種M6六角穴付き1半ねじ
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191356M6X L401パック(50個)純チタン2種M6六角穴付き1半ねじ
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191365M8X L401パック(100個)純チタン2種M8六角穴付き1.25半ねじ
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191374M8X L451パック(50個)純チタン2種M8六角穴付き1.25半ねじ
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191383M8X L501パック(50個)純チタン2種M8六角穴付き1.25半ねじ
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191392M10X L451パック(100個)純チタン2種M10六角穴付き1.5半ねじ
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191401M10X L501パック(100個)純チタン2種M10六角穴付き1.5半ねじ
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191103M6X L451パック(50個)純チタン2種M6六角穴付き1半ねじ
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40191112M6X L501パック(50個)純チタン2種M6六角穴付き1半ねじ
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
736:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする