3/8差込 ショートヘックスソケット

3/8差込 ショートヘックスソケット - ハゼット3/8差込 ショートヘックスソケット - ハゼット3/8差込 ショートヘックスソケット - ハゼット3/8差込 ショートヘックスソケット - ハゼット3/8差込 ショートヘックスソケット - ハゼット
(2件のレビュー)

3/8差込のショートヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。

差込角(mm)9.5寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)17、(ラチェット差込部分の幅)17全長(mm)43.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
401940868801K-33
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
401940958801K-44
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
401941048801K-55
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
401941138801K-66
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
401941228801K-88
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 自動車整備
その他業種

さすがはハゼットだなと思わせる剛性感で緩んでくれます。これでダメならもう何をしてもダメだと思います。

対象商品 : 40194095
2020-04-26
用途: オートバイメンテナンス

他メーカーのものを使っていましたが、さすがハゼット、差し込んだときにガタもなく確実にまわせます、値段は高いですが仕方ないですかね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする