ネオボールZ D形 100ワットタイプ

ネオボールZ D形 100ワットタイプ - 東芝ライテック

消費電力・発熱量約1/4、寿命約8倍(2010年3月製メーカー白熱電球 100W形 LW100V90W比)
「密閉形」や「防湿形」「防湿防雨形」の電球の器具にも使えます。

種別100W省電力形全長(mm)130質量(g)90周波数(Hz)50/60口金E26外径(Φmm)48定格消費電力(W)21定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)8000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.35省エネ基準達成率(%)100電球形状D形内容量1個
注意
※調光のついた電球器具や回路、誘導灯・非常用照明器具、水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具では絶対に使用しないでください。
※リモコンのついた電球器具や回路には使用しないでください。(適合表示器具を除く)
※器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
※断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示)には使用しないでください。(適合表示器具を除く)
※人感センサーのついた電球器具には不向きです。(適合表示器具を除く)
※電球とは光色、明るさが異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
全光束(Lm)
色温度(K)
下方光度(cd)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40249876EFD21EDk13706700663波長形昼光色65.2
2,760
取扱い終了
返品不可
40249885EFD21ENi14605000713波長形昼白色69.5
2,760
取扱い終了
返品不可
40249894EFD21ELg15202800743波長形電球色72.4
2,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする