防災面 替メッシュ ロング

防災面 替メッシュ ロング - セフティー3防災面 替メッシュ ロング - セフティー3
(9件のレビュー)

従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首もとまでしっかりガードできます。

用途KB-16用替えメッシュロング長さ(mm)230(メッシュ部分)幅(mm)320(メッシュ部分)高さ(mm)460質量(g)145タイプメッシュ奥行(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40238283KB-16ヨウ
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40238283
2022-09-14
用途: 刈払作業
サービス業

8件のレビューがほぼ満点なのが不思議です。まず大きさの表示ですが、メッシュ部分は高さ230mm×幅360 mmです。全体の大きさは高さ265 mm×幅390 mmです。
つばの形や個人差はあるかも知れませんが、普通に取り付けるとチョットあごを引く程度でも胸に当たって邪魔です。
取付穴が共通なメーカーが多数あり、色々選べるので、それを表示してほしい事と、
防災の基本はあご紐付きのヘルメットに防災面とイヤーマフを取り付ける商品だと思います。
日本の基準に合った商品を販売してほしいと思いますが、モノタロウブランドで対応してほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。参考にさせていただきます。

対象商品 : 40238283
2022-06-22
用途: 草刈り時
農・林・水産業

従来のホルダに取り付くのでコスパが良く、便利で助かります

対象商品 : 40238283
2021-10-14
用途: 刈払機作業
建設業・工事業

フックを掛ける位置がかなりきつくて入りづらい(物によるかも)。小石が喉元に当たるのも
防げるので、この点はストレス軽減になっています。私は面長ですが、充分かばーできています。耐久性はまだまだこれからですね。

対象商品 : 40238283
2021-08-20
用途: 草刈り時
農・林・水産業

横は耳まで保護でき,下部は首元まで保護できるので大変満足しております。
(以前は短いのを使用していた)

対象商品 : 40238283
2019-12-05
用途: 刈り払い機、チェンソー使用時
サービス業

ショートタイプの防災面を持っていたので、作業環境によって使い分けが出来るので助かります。

対象商品 : 40238283
2019-10-19
用途: 草刈り作業

小型防護面よりワイドになり顔面に当たる小石等が避けられるようになりました。大変満足しております。以上

対象商品 : 40238283
2019-08-26
用途: 草刈り
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

仮払い機をコードで使用するには、これくらいの大きさが有難い。

対象商品 : 40238283
2018-08-30
用途: 草刈作業
久田美営農組合農・林・水産業

従来(購入時ついていた物)より幅も広く面の長さ(高さ)も広いため、草刈り作業時の飛散防止に最適でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする