曜日別特売

ジズライザーエアー替コード

ジズライザーエアー替コード - 北村製作所ジズライザーエアー替コード - 北村製作所
(4件のレビュー)

安心の日本製ナイロンコードです。
純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。
切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。
梱包ケースはそのままベルトにかけられます。
持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。

適合本体ジスライザーエアー ZAT-H24B形状丸型乳白色長さ(m)0.2
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40234214ZCT-A24L201セット(50本)0.2
1,568
1,498
1,648(税込)
当日出荷
40234223ZCT-A28L201セット(30本)A-44884
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 農作業の草刈作業
南森町佐野法律特許事務所サービス業

既に何回も使っています。
交換頻度が多いように思えますが、仕方が無いと思います。
長尺の交換式のものは、交換するのが結構手間なのに比べて、このコードは、交換が楽ちんです。

対象商品 : 40234214
2024-05-08
用途: 草刈りのときに使います
その他業種

耐久性抜群でびっくりしました。ナイロンコードの優良品です。

対象商品 : 40234223
2017-10-14
用途: 草刈り後,再度生えかけてきたときに使用。
その他業種

そこそこに,長持ちをしている。刈払刃と一緒に使用しているが,刃に影響されることなくしっかりと仕事をしてじゅれている。

対象商品 : 40234214
2015-10-29
用途: 小さな草の刈込

一本の替え刃式なので場所によっては、飛散してはいけない場所などの時に取り外しが十なので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする