セフティー3
半自動噴霧器 4L用
(1件のレビュー)
内容量
1個
全10種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
7
10
20
25
30
高さ(mm)
選択してください
5
7
10
15
25
45
130
295
1000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40239211
SP.グランド
-
25
25
15
20
オープン
¥
739
¥813
(税込)
翌々日出荷
40239227
ツナギカナグ
-
25
25
10
13
オープン
¥
949
¥1,044
(税込)
翌々日出荷
40239236
ニギリ
-
25
25
130
40
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
40239245
ノズルパイプ
-
110
10
295
80
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
翌々日出荷
40239254
パッキンセット
-
20
20
5
20
オープン
¥
539
¥593
(税込)
翌々日出荷
40239263
フンムグチ
-
10
10
15
20
オープン
¥
619
¥681
(税込)
翌々日出荷
40239272
ベンキュウ
-
7
7
7
20
オープン
¥
519
¥571
(税込)
翌々日出荷
40239281
ベンセット
-
25
25
25
6
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
翌々日出荷
40239297
ホースカナグツキ
1
10
10
1000
120
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
翌々日出荷
40239306
ボールコック
-
15
30
45
40
オープン
¥
889
¥978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください