千吉 金
加世田型両刃厚鎌
雑木・小枝用。
鋼付刃で切れ味抜群。
用途
枝払い用
仕様
鋼付
幅(mm)
185
高さ(mm)
455
質量(g)
440
奥行(mm)
25
刃の種別
両刃
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40242623
180MM
オープン
¥
5,398
¥5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください