曜日別特売

鞘入腰鉈 片刃

鞘入腰鉈 片刃 - 千吉鞘入腰鉈 片刃 - 千吉
(1件のレビュー)

枝打ち、薪割り用です。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途仕様鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木刃の種別片刃内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃わたり(mm)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40234844165MM-350×80×45
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
40234853180MM-380×80×40
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
40234862195MM195430×80×45
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40234862
2023-02-20
用途: 庭仕事、登山
電気保安札幌

若干バランスが悪いが相性の問題だろう。
使い慣れてくれば、良くなるかもしれない。
40cm以上あるのが嬉しい。
鋼は国産なので信用できる。なまくらにはうんざりしていたので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする