パイプ柄アッキス

パイプ柄アッキス - 千吉パイプ柄アッキス - 千吉
(1件のレビュー)

全鋼刃で耐久性抜群。

用途仮枠作業用幅(mm)115高さ(mm)340質量(g)805奥行(mm)27仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)鉄全長(mm)340刃幅(mm)75刃の種別両刃内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40243314160Z
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40243314
2016-10-06
用途: 竹割りなたの代わり
卸売・小売業

なたの代わりに、オノはどうかと?
頼まれ物の購入品です。木柄よりパイプ柄の方が握りやすいグリップが付いているので、購入の決め手となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする