ガーデンショベル(G付き)

ガーデンショベル(G付き) - 千吉
(1件のレビュー)

穴掘り、土すくい用です。
握りやすいグリップ付き。

用途スコップ材質刃部:刃物鋼質量(g)400材質(柄部)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)470×115×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40235142SGT-7
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40235142
2021-11-19
用途: 園芸で使用

園芸の土作りに使用してます、
大きな鉢になると、混合する培養土の量も多くなり
今まで使用してたモノタロウから購入したプラスチックショベルでは、
混合させるのに時間がかかる様になったので
当商品を購入、
当方、モノタロウから購入した数種類のショベルを
適材適所で、全て使用して便利してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする