龍馬
ねじり鎌 鋼付
(1件のレビュー)
除草作業用です。
平面から隅っこまで。
鋼付刃で切れ味抜群。
用途
草取り鎌
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木
全長(mm)
330
高さ(mm)
45
質量(g)
220
刃幅(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40235447
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください