草刈機用パワーホーク 雑草キラー
(1件のレビュー)草刈り作業を「早く」 「楽に」 「安全」に
お使いの草刈り機に取り付け簡単!(チップソー取付穴Φ25.4mmに適合)
特殊トライアングルブレードが雑草を根元から取り除く
角度付きの特殊刃だから楽な姿勢で作業効率大幅UP
外刃がないので、作業中に作物を傷つける心配がありません
3つの安全構造でけがの原因となる飛び石や土跳ねも防止
- 用途
- 草刈り作業に
- 材質
- ABS樹脂、PP、SK-85(炭素工具鋼)、EPDM(エチレンプロピレンゴム)
- 寸法(mm)
- 【刃部】160
- 質量(g)
- 730
- 取付穴(mm)
- 【チップソー】25.4
- 内容量
- 1台
注意
※必ず本体説明書をよくお読みになりご使用ください。※本製品を使用する際は必ず作業保護具を着用してください。
※肌が露出しない安全な服装で作業を行ってください。
※作業者と作業場所近くの人は安全のためゴーグルやフェイスシールドをご使用ください。
※刈払機の安全カバーが装着されていても、飛び石など発生する場合があります。
※除草作業時は作業者周辺10m以内に人が近づかないよう注意してください。
※作業場所にある石やガラス、缶や金属類などを取り除いてからご使用ください。
※作業中に異常な振動など発生した場合は即座に作業を中断し、器具の取付状態や破損などを確認してください。
※刈払機の回転速度は中速~低速(概ね6000回転以下)で使用してください。
※作業中に土埃が発生する場合があります。(乾燥した地面で使用する場合は水を散布すれば土埃の発生を抑えることができます)
※丈の長い芝や石が多い場所には不向きです。
※地面に向けて大きく左右に振ると石跳ねや土埃が発生する場合があります。
商品説明動画
この動画は、10人が参考にしています。
草削り の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 74996288
2026-07-13
用途: 田の除草剤が効かない草 畑の草退治
農・林・水産業
水を張った田で使用すると
泥・水 の抵抗で回転が止まり、草を取るなどは夢のまた夢!
畑では 一回 管理機で耕したばかりの柔らかい土でなら、
フル回転にして下すと可能だが、刃全体を地中に入れてなどは
管理機のパワーをもったビーバーでないと無理 刃の形にパワーが
追いつかない、硬くなった畑なら 刃は回転するが土の上で滑るだけ。
値段が高めなどで効果が有ると思いきや、懐の残金に痛烈な痛みだけ!
メーカーには刃の形状の見直しが必要と言いたい。
12人が参考にしています

























