曜日別特売

剪定鋏 金止

剪定鋏 金止 - 千吉 金
(4件のレビュー)

頑丈・丈夫な鍛造製品。

材質刃部:刃物鋼高さ(mm)210奥行(mm)20内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40244617180MM(生木)12
オープン
取扱い終了
40244626200MM(生木)15
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-06
用途: 柑橘の剪定
農・林・水産業

切れ味はとても良く、太い枝もスパッときれます。剪定バサミのばねのところが割と早く壊れました。替えのバネをわかりやすいところに表示して頂けると助かります。あるのかな?

1が参考にしています
対象商品 : 40244617
2017-01-11
用途: 花切り
農・林・水産業

他の安い商品に比べて、切れ味が良いので、長い期間使用される方は必ずこちらの商品を購入した方がよいです。

2が参考にしています
対象商品 : 40244626
2014-11-13
用途: 家庭の 庭木 果樹 の剪定
三浦農産農・林・水産業

私は素人剪定で、太い枝 枯枝を無理して切ろうとし よく刃こぼれします無理して太過ぎて切れなくとも 刃こぼれしない鋏を探してました
希望どうりの製品で 刃研ぎも市販のダイヤモンドヤスリですぐ回復します。
少し重いから女性には向きません 試し切して満足しています。
既に使っている古い鋏も、20年以上使い刃先がかけたので 今回 買いました。

4が参考にしています
対象商品 : 40244626
2013-10-01
用途: 街路樹などの剪定作業

自分は意外と手が大きく市販の鋏は小さく使い勝手に不自由でしたが
機会があり今回購入してみました。
手触り感や切れが、やはり本物は違いますね!
大切に使います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
手打ち製品でしょうか?
また、刃こぼれはありませんでしょうか?
去年6月にホームメイキングより購入した剪定ハサミ(清秀製品)先月刃こぼれしましたのでお尋ねしました。
回答:
ハンマーで機械打ちをしていますが、完全に機械による自動化ではなく、機械打ちの操作、刃の出来栄えの確認は職人さんがされています。
刃こぼれは使用していくうちに発生しますので、定期的な刃の研磨は必要となります。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
40244617
2が参考にしています
2012-08-02

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする