曜日別特売

アンビル型太枝切鋏 替刃

アンビル型太枝切鋏 替刃 - 千吉
(1件のレビュー)
用途交換部品材質刃部:刃物鋼幅(mm)65高さ(mm)120質量(g)70奥行(mm)2使用目的交換部品内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40245073SGLP-6・7ヨウ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40245073
2015-04-04
用途: ふと枝剪定と剪定枝の後始末切断

交換取り付けが上手くできるか心配でしたが比較的上手くできました。ただ、ウバメガシなど硬い枝をたくさん切りましたので刃先がのこぎりのようにギザギザになりました。それと、作業で疲れてくるとこねる感じになりがちですからくれぐれもご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする