ラチェット式太枝切鋏カーブH

ラチェット式太枝切鋏カーブH - 千吉
(11件のレビュー)

剪定作業用です。
ラチェット機構で作業が楽です。
軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。
樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。

用途太枝切鋏全長(mm)770刃長(mm)110切断能力(mm)(生木)50材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1400使用目的切鋏切断対象太枝内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236201SGFL-3R
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

商品説明動画

藤原産業 千吉 ラチェット式太枝切鋏 カーブハンドル SGFL
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236201
2023-11-07
用途: 放置樹木の伐採、枝打ち用に
その他業種

ラチェット式はパワーがあり、楽に裁断できます。
先重り感がある為、立木の枝打ち時など、特に力の
弱い方には連続作業はキツいかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 40236201
2021-01-28
用途: 庭木の剪定用に購入
その他業種

思ったよりもハンドルが大きくて、少し重たい感じですが、剪定ばさみでは切れない太めの枝が簡単に切れ、すごく作業効率が上がりました。
但し、時々刃が枝に食い込んだ状態でラチェットが効かなくなる時があり、刃を枝から取り外すのに手間取ることが有りました。

対象商品 : 40236201
2020-12-18
用途: 作業場敷地内の剪定

しっかりとした剛性感で、切れ味も抜群です。
Φ50mmの太めの枝も切れるのがうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40236201
2020-10-12
用途: 庭木の手入れ
その他業種

替刃があれば購入したいのですがパンフレットがあれば
送って下さい!

4が参考にしています
対象商品 : 40236201
2016-11-23
用途: 自宅の庭の剪定
農・林・水産業

職場でストレートの柄を使っているのですが、我が家での剪定にもほしかったので買いました。柄がカーブのほうが力が入りやすく、楽に枝が切断できるので気に入ってます。

3が参考にしています
対象商品 : 40236201
2020-10-17
用途: 中木の剪定
その他業種

クラッチにバネを使うと切れ味がもっといいと思います。

対象商品 : 40236201
2019-12-08
用途: 柚子の枝切
農・林・水産業

柄を開いた時刃の部分が枝に食いついた状態の為ラチェットの部分がうまく機能せずこの部分について改善を要する。

2が参考にしています
対象商品 : 40236201
2018-07-10
用途: 庭木の剪定

今ま手鋸で切っていましたが、これを使用することにより作業が楽になって早く終了する事出来ました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする