大久保サックmg付 ワイド

大久保サックmg付 ワイド - 千吉
(2件のレビュー)

刃物の飛び出し防止、マグネット付き。
出し入れスムーズなワイド幅設計。

用途鋏の収納用材質牛皮幅(mm)150高さ(mm)245質量(g)124奥行(mm)70内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40246254NO.19EW
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40246254
2022-01-31
用途: 剪定作業時
建設業・工事業

自分の持っている刃の長さ長いのは、入らなかったけれど、短いのは入った。
磁石はほんのり効いている感じです。

対象商品 : 40246254
2019-04-16
用途: 植木鋏の収納

植木鋏の収納
思ったより皮が柔らかくて使いやすく気に入りました。
マグネットが付いていますがあまり意味が無いように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする