木柄ショベル

木柄ショベル - 千吉木柄ショベル - 千吉
(2件のレビュー)

穴掘り・土すくい用です。
安心・信頼のJIS基準合格品。
強度抜群の一年保証付き。

用途ショベル全長(mm)970材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先幅(mm)
先端長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236786SWS-2260300
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40236795SWS-1230290
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236795
2019-12-24
用途: 庭の花畑の掘り返しに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

柄の作りや、刃の固定法などしっかりした造りでよい。耐久性もよさそうである。一年保証というのもうれしい。

対象商品 : 40236786
2017-06-13
用途: 溝掃除に使用します
農・林・水産業

しっかりしたショベルで利用することができました・・・ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする