曜日別特売

ステンレス団地鍬

ステンレス団地鍬 - 千吉 金
(3件のレビュー)

錆びにくいステンレス製。

材質
頭部:ステンレス
柄部:木
用途土づくり作業用全長(mm)1050刃幅(mm)120刃高(mm)170幅(mm)230高さ(mm)1090質量(g)960奥行(mm)120内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40247024-
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40247024
2020-07-29
用途: 農道の草刈り

素晴らしくよく草が刈り取れます。使わない時はヘッドを外して収納もいいです!

対象商品 : 40247024
2020-06-13
用途: 花壇の土おこし
その他業種

チョット軽めで物足りない感じがしたが女性には丁度良い重さで土おこしが楽です

対象商品 : 40247024
2017-06-12
用途: 耕運後の畝盛り作業に使用(サツマイモ植え付け)
農・林・水産業

作業上、重くなく問題なし。財布にもやさしく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする