千吉 金 千吉 金の 農具 千吉 金の 土農具 千吉 金の 鍬 三河型四本備中鍬用柄 三河型四本備中鍬用柄 注文コード 40247706 注文コード 40247706 (1件のレビュー) 用途交換部品 幅(mm)45 材質木 全長(mm)1070 高さ(mm)1070 質量(g)500 奥行(mm)35 内容量1個 注意 ※本来の用途以外には使用しないで下さい。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3.5シャク 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40247706 3.5シャク オープン ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 沖縄地方 数量1につき ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 離島 数量1につき ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パイプ柄ステンレス唐鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ パイプ柄ステンレス家庭鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ パイプ柄ステンレス三本鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 園芸フィルター替網 WIZ'A 税込¥351 ¥319 バスケットへ 小型スコップ WORKPRO 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 折りたたみスコップ WORKPRO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ヒルティ(HILTI) ヒルティ(HILTI) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ フォーク 4本爪 アルミ柄 モノタロウ 税込¥3,518 ¥3,198 (1) バスケットへ Flairスコップ 太 千吉 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ Flairスコップ すくい 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ Flairスコップ 3本爪 千吉 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ Flairスコップ 細 千吉 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ Flairスコップ ネジリ 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 伸縮式ガーデンクリーナー 小 E-Value 税込¥978 ¥889 バスケットへ くまでホーキ 八ツ矢工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ミニくまで 平手爪 八ツ矢工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 三角ホー(普及型) ゴールデンスター 税込¥2,418~ ¥2,198~ 金矢 オーエッチ工業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 全鋼草刈鎌 片山利器 税込¥362 ¥329 バスケットへ アグリウォッシュNEO ヴェルデ 税込¥2,528~ ¥2,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具土農具鍬地域鍬 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 40247706 2016-11-02 用途: お客様の備中の修理 合資会社 大橋鍛工所 様 (製造業) 思っていたような品物で不可なしでした。お客様にも満足していただけました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鍬」にはこんなカテゴリがあります 備中鍬 開墾鍬・唐鍬 丁能鍬・バチ鍬 平鍬 特殊鍬 地域鍬 竹の子鍬・芋ほり・根切り シェアする マイページ 最近見た商品