曜日別特売
(11件のレビュー)

剪定・整枝・収穫作業用です。
切る、つかむ、果樹収穫に最適。
付属の鋸刃で枝切り作業も。
2段パイプで3.0mまで伸縮可能。

仕様
2段パイプ
3.0mまで伸縮可能
用途高枝切鋏刃長(mm)55(のこぎり 300)全長(m)1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)(生木)10材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ使用目的高枝切内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236944EGLP-11280
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40236953GLP-18301780
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

商品説明動画

藤原産業 高枝切鋏の選び方
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236944
2024-04-28
用途: 果樹の剪定、収穫
農・林・水産業

剪定や収穫の作業には大満足しているが、送料が本体の価格より倍以上であり、注文時、量が多く気が付かなかった。その後キャンセルしようと試みたが出来ず、非常に高い買い物になってしまった。

3が参考にしています
対象商品 : 40236944
2023-02-26
用途: 木の枝の剪定

のこぎり刃を使用しました。よく切れるのですが、もう少し目が細かいと使いやすいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 40236944
2021-04-13
用途: 高さの高い柿の収穫
建設業・工事業

伸縮もスムーズ、使い勝手も 切る掴む具合も良く満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 40236944
2020-04-30
用途: 金木犀の選定に使用した。
製造業

先端のは刃先がもう少し長いほうが切りやすかった。思ったよりも重かった。

4が参考にしています
対象商品 : 40236944
2018-09-18
用途: 木の枝を切るため
その他業種

ノコギリのはがもう少し長いと良いと思います10㎝ぐらい

2020-08-14
用途: 庭木の剪定
その他業種

女性の私が使うには、少し重いような気がしますし、ハサミが思ってたよりかなり小さいです。
細めの枝しか切る事は出来ません。替えの大きめのハサミが必要です。

3が参考にしています
対象商品 : 40236944
2019-06-25
用途: 庭の木の剪定
サービス業

カツラの木が大きくなって隣のマンションの壁に当たって
気になり購入。ハサミは使いやすかった。
ノコギリはうまく使えなくて枝ごと引っ掛けて折ったような状態になった。

対象商品 : 40236944
2018-02-28
用途: 隣家の邪魔な木の剪定。
株式会社 カマダプロジェクト

伸縮具合も、十分でとても長方しています。鋸も付いているので
多少の太い木でも対応出来ます。値段も安いし、最高に満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする