曜日別特売

ビーポップ用 環境対応シート

ビーポップ用 環境対応シート - マックス
(2件のレビュー)
適合機種CPM-100H-(2・3)/CPM-100-(2・3)幅(mm)100長さ(m)10質量(1箱あたり)(g)990種別環境対応シート内容量1箱(10m×2ロール)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40252703SL-S153N70
7,000
取扱い終了
代替品有
40252712SL-S154Nつや消し銀58
7,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40252703SL-S153N28613490SL-S153NL ラベルPETシロSL-S153N ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート マックス 28613490ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシートマックス1箱(15m×1巻)
5,998
欠品中
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40252712SL-S154N28613499SL-S154NL ラベルPETギン(つや消し)SL-S154N ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート マックス 28613499ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシートマックス1箱(15m×1巻)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40252703
2022-08-08
用途: 大型のシートに貼るとき使います
その他業種

昔の商品であるかどうか、不安だったのですが、見つかってよかったです。

対象商品 : 40252703
2021-03-13
用途: 工事看板への貼付
株式会社サンワ建設業・工事業

薄い生地のため、重ねて貼り付けることが多い場合はお薦めできません。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする