曜日別特売

1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用)

1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) - ジーベック1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) - ジーベック1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) - ジーベック1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) - ジーベック1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) - ジーベック1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) - ジーベック1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) - ジーベック
(2件のレビュー)

ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい。

袖丈半袖生地バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)種別半袖ブルゾンシリーズ1260・1270シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35寸法(cm)(胸ポケット)巾15×深さ19機能帯電防止素材職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402596941271Sグレー
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402597031271Mグレー
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402597121271Lグレー
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402597211271LLグレー
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
4025973712713Lグレー
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
4025974612714Lグレー
9,400
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
4025975512715Lグレー
9,400
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
402597641271Sチャコールグレー
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402597731271Mチャコールグレー
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402597821271Lチャコールグレー
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402597911271LLチャコールグレー
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
4025980712713Lチャコールグレー
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
4025981612714Lチャコールグレー
9,400
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
4025982512715Lチャコールグレー
9,400
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
402598341271Sモスグリーン
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402598431271Mモスグリーン
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402598521271Lモスグリーン
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402598611271LLモスグリーン
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
4025987712713Lモスグリーン
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
4025988612714Lモスグリーン
9,400
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
4025989512715Lモスグリーン
9,400
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40259721
2020-08-08
用途: 電気工事 屋根に上ったり足場を上ったりする
キョー・A電化設備建設業・工事業

機能、構造、デザインはとても良いが 生地が分厚い!
右上のポケット、中にもう一つのポケットが有るが、全く要らない、邪魔である。

対象商品 : 40259791
2017-07-19
用途: 調査業務
一級建築士事務所匠人

昨年からずっとこのシリーズを使っていますが、動きやすさや快適性に加えて、作業終了後もだらしなく見えない点が気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする