曜日別特売

FMトランスミッター4ch バスブースト

FMトランスミッター4ch バスブースト - 多摩電子
(1件のレビュー)

ポータブルオーディオの音楽をFM電波でカーFMラジオに送信。手軽にポータブルオーディオの音楽を車でお楽しみいただけます。
バスブーストボタンを押すだけで迫力のある重低音サウンドを再現。
Φ3.5mmステレオミニプラグ接続で色々なポータブルオーディオに対応。
本製品の周波数とカーFMラジオの周波数を合わせるだけの簡単操作。

方式(送信)マルチプレックスステレオ方式電源電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ動作温度(℃)-10~55(結露なきこと)送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7(4ch)電界強度(μV)500以下(3m)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40266965S7510
オープン
取扱い終了
28317932S7510
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40266965
2013-07-01
用途: 離れたオーデオを鳴らす
有限会社モノクローム新潟

電源が入らない(ヒューズが斜めになて接触不良を起こす)
カープラグのできが非常に悪い、使い物にならない構造、
カープラグのヒューズは加工して、やっとテストが出来た。
入力が多き過ぎると音が割れる。調節が微妙

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする