OHNO(大野ゴム工業)
テンションロッドブッシュ
(1件のレビュー)
メーカー
スズキ
主な適合純正品番
45341-50F10
高さ(mm)
30
外径(Φmm)
44.8
主な使用車種
エブリイ
上部内径(mm)
15.8
下部内径(Φmm)
30
内容量
1袋(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40271655
SZ-2150
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください