クレセントクランプ

クレセントクランプ - K-CON(キタコ)クレセントクランプ - K-CON(キタコ)クレセントクランプ - K-CON(キタコ)クレセントクランプ - K-CON(キタコ)クレセントクランプ - K-CON(キタコ)クレセントクランプ - K-CON(キタコ)クレセントクランプ - K-CON(キタコ)クレセントクランプ - K-CON(キタコ)
(23件のレビュー)

スチール製クレセントクランプ

材質スチール表面処理クロメート内容量1セット(2個)
注意
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402757330900-995-08004Φ10~12.2
150
149
164(税込)
翌々日出荷
402757420900-995-08005Φ11.6~13.8
160
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
402757510900-995-08006Φ12.5~14.8
170
169
186(税込)
当日出荷
402757670900-995-08007Φ13.1~15.5
180
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
402757760900-995-08008Φ14.8~17.3
180
179
197(税込)
当日出荷
576448430900-995-08003Φ9.4~11.3
150
149
164(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40275751
2024-08-16
用途: ホースのクランプ

スプリングクランプは、円でクランプ出来るし、ゆるまないので信頼できるパーツですね。

対象商品 : 40275751
2022-02-08
用途: オートバイメンテ

外径13ミリの所に使用、使用範囲が書かれているので選びやすい。

対象商品 : 40275733
2020-06-04
用途: キャブの負圧パイプの抜け止め
製造業

余っていたメッシュ入り塩ビパイプをキャブとタンクをつなぐ負圧パイプの固定に使用しました。幅があるので多少緩めで頭を振りますが、抜けることはありません。
以前このパイプで負圧が漏れて、ガソリンが来ず、原因にたどり着くまで時間がかかった記憶があります。
今回このクランプを使用して、リベンジができるか期待しています。
逆に純正の8mm内径の燃料ホースをつなぐにはこぶのところを通過できず使用できなかったのは悔やまれます。

1が参考にしています
対象商品 : 40275776
2020-04-08
用途: 愛車のメンテナンス

オイルキャッチタンクのバキュームホースに使用
2個入りなので欲しい数だけ買えて便利です。
クランプは問題ありません ツメも長くて装着しやすいです。

対象商品 : 40275767
2018-06-24
用途: ラジエターリザーブホースの固定に
小林農園農・林・水産業

しっかり固定出来て、漏れは見つかりません。
プライヤーで挟まないと装着できなのは面倒ですが、そう何度も外すものではないので十分です。

対象商品 : 40275733
2017-12-06
用途: 劣化したホースバンドの補修
農・林・水産業

購入時、適合径が表示されている為、寸法からの選択がしやすい。

対象商品 : 40275751
2017-11-12
用途: メンテナンス
サービス業

車の改造に使ってる。純正のあまり差がなく、普通に使える

対象商品 : 40275733
2017-06-26
用途: チューブの固定に。

ラジオペンチ等で挟んで広げておいて、固定をする方法を取ります。今回はラジオペンチでも入らない所で、指ではとてもつまみ切れない固さですから、使用は諦めました。その辺を考慮して購入されると無駄なく良いと思いますよ。☆

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする