トンボ工業
シルバーRGショベル
優れた強靱性、軽いパイプ製「シルバーRG(ローレットグリップ)ショベル」
グリップ部分にローレット加工(滑り止め)
軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ
材質(柄部)
ハイテンションパイプ
色
メタリックブルー
全長(mm)
970
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃先幅寸法(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40309491
マル
970
232
丸
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40309507
カク
970
255
角
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400