トンボ工業
シルバーA(エース)
足の疲れを軽減する硬質ゴム足踏付
種別
丸型
全長(mm)
970
長さ(mm)
292(刃先)
材質(柄部)
ハイテンションパイプ
仕上
シルバーメタリック硬質ゴム足踏付
刃先幅寸法(mm)
232
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40309683
マル
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400