トンボ工業
ゴールドミニ
こんなお得な商品も!
パイプ柄ミニショベル
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
(29)
設備工事や園芸用途など、様々なシーンで使用可能
全長(mm)
815
長さ(mm)
230(刃先)
材質(柄部)
ハイテンションパイプ
仕上
金ニス
刃先幅寸法(mm)
165
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40309692
マル
丸型
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40309701
カク
角型
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400