曜日別特売

アスコンショベル パイプ柄

アスコンショベル パイプ柄 - トンボ工業
(6件のレビュー)

従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。
穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。
アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。

種別全長(mm)970質量(kg)1.8シルバーメタリック刃長(mm)300材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)255内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40309604カク
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309604
2024-07-08
用途: 作業時
エムフォー

粘土質のものがまとわりつかないで作業性が向上した。

対象商品 : 40309604
2023-04-02
用途: 畑作業
株式会社高田重建建設業・工事業

畑の草取の後の処理することと石の除去するのに使って体が楽になって助かります。

対象商品 : 40309604
2022-06-29
用途: 軽作業
ミチオ商事株式会社卸売・小売業

丈夫で使いやすくなり、長さはちょうどいい長さとなります。
満足しています。

対象商品 : 40309604
2021-12-23
用途: 雪かき用
株式会社フィオーレ卸売・小売業

軽くて丈夫。女性スタッフでも軽々と使っている。おすすめ。

対象商品 : 40309604
2014-02-26
用途: 雪かき

今まで使っていたスコップの柄が折れてしまったので急遽購入しました。
他のショップでは品切ればかりでしたがこちらのショップでは在庫有りだったので助かりました。
届いてからはまだ雪が降っていませんが道路わきの凍りついた雪の山を崩してみたところ刃に穴が開いているので取り回しが軽く感じました。

対象商品 : 40309604
2021-03-29
用途: 水路の泥や草、砂、ゴミ等の除去
農・林・水産業

商品の価格に対し、送料が高額で驚きました!
しかし、近くのホームセンターや農具店には置いて無く、仕方なく購入しました。
が、思った通りの使い勝手で非常に満足してます。
これが穴無しだったら作業能率悪く、かなり腰を痛めていたと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする