曜日別特売

深穴ポストホールディガー

深穴ポストホールディガー - トンボ工業深穴ポストホールディガー - トンボ工業
(4件のレビュー)

柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。
小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。
1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。

用途電柱立て等、深穴を掘る時に全長(mm)1795トラスコ品番387-2602長さ(mm)210質量(kg)5.1材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm)刃先幅寸法(mm)124内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40309726-
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309726
2025-09-13
用途: Gl-2mまでの、試掘(埋設物の確認)作業用。
松井ボーリング株式会社建設業・工事業

1.8mまでは、普通に掘れます。以深は屈んでの作業になります。良い商品です。

対象商品 : 40309726
2020-05-14
用途: 建柱時
電気・ガス・熱供給・水道業

お世話になります。
短いのと反対の動きなので最初は戸惑いましたが、慣れると簡単でした。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 40309726
2019-04-10
用途: 穴掘り
建設業・工事業

深い穴を掘る時にまっすぐなホールでぃがーで穴を掘ってみましたが、深ければ深いほど難しくなってくるので、今回こちらを購入しました。
めちゃくちゃ深く掘れるのでもっと早く勝手おけばよかったと後悔しました。
それぐらいいいですよ。ただストーレートタイプと違い少し穴を掘るにはコツがいります。なれれば問題ないけどね。

対象商品 : 40309726
2023-04-21
用途: 外構作業
有限会社金星リビングシステム建設業・工事業

限られた直径内では従来品と大差なし。もっとこまめに曲げ加工をすれば更に使える道具となるのに残念。今回は全く役立たず。お金のムダでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする