タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅9.5mm

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅9.5mm - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6内容量1本
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36044854B100MXL9.5G100203.2
1,410
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
36044863B101MXL9.5G101205.23
1,410
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
36044872B102MXL9.5G102207.26
1,410
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
36044881B103MXL9.5G103209.3
1,410
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
36044897B105MXL9.5G105213.36
1,410
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
36044906B106MXL9.5G106215.39
1,410
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
36044915B108MXL9.5G108219.46
1,410
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
36044924B109MXL9.5G109221.49
1,410
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
36044933B110MXL9.5G110223.52
1,410
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
36044942B112MXL9.5G112227.58
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
36044951B114MXL9.5G114231.65
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
36044967B115MXL9.5G115233.68
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
36044976B118MXL9.5G118239.78
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
36044994B120MXL9.5G120243.84
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045003B121MXL9.5G121245.87
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045012B122MXL9.5G122247.9
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045021B123MXL9.5G123249.94
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045037B125MXL9.5G125254
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045046B126MXL9.5G126256.03
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045055B127MXL9.5G127258.06
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045064B128MXL9.5G128260.1
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045073B129MXL9.5G129262.13
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045082B130MXL9.5G130264.16
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045091B131MXL9.5G131266.19
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045107B132MXL9.5G132268.22
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045116B134MXL9.5G134272.29
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045125B135MXL9.5G135274.32
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36046421B1369MXL9.5G13692781.81
3,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045134B138MXL9.5G138280.42
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045143B140MXL9.5G140284.48
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045152B142MXL9.5G142288.54
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045161B144MXL9.5G144292.61
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045177B145MXL9.5G145294.64
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045186B146MXL9.5G146296.67
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045195B147MXL9.5G147298.7
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045204B148MXL9.5G148300.74
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045213B150MXL9.5G150304.8
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045222B152MXL9.5G152308.86
1,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045231B154MXL9.5G154312.93
1,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045247B155MXL9.5G155314.96
1,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045256B156MXL9.5G156316.99
1,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045265B158MXL9.5G158321.06
1,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045274B160MXL9.5G160325.12
1,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045283B162MXL9.5G162329.18
1,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045292B165MXL9.5G165335.28
1,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045301B170MXL9.5G170345.44
1,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045317B171MXL9.5G171347.47
1,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045326B175MXL9.5G175355.6
1,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045335B180MXL9.5G180365.76
1,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36045344B184MXL9.5G184373.89
1,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36044942B112MXL9.5G47863532112MXL9.5B112MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47863532タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36044951B114MXL9.5G47863724114MXL9.5B114MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47863724タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36044967B115MXL9.5G47863855115MXL9.5B115MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47863855タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36044976B118MXL9.5G47864022118MXL9.5B118MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47864022タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36044994B120MXL9.5G47864801120MXL9.5B120MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47864801タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045003B121MXL9.5G47864905121MXL9.5B121MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47864905タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045012B122MXL9.5G47864957122MXL9.5B122MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47864957タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045021B123MXL9.5G47865063123MXL9.5B123MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865063タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045037B125MXL9.5G47865255125MXL9.5B125MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865255タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045046B126MXL9.5G47865316126MXL9.5B126MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865316タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045055B127MXL9.5G47865395127MXL9.5B127MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865395タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045064B128MXL9.5G47865492128MXL9.5B128MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865492タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045073B129MXL9.5G47865587129MXL9.5B129MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865587タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045082B130MXL9.5G47865727130MXL9.5B130MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865727タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045091B131MXL9.5G47865797131MXL9.5B131MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865797タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045107B132MXL9.5G47865894132MXL9.5B132MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865894タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045116B134MXL9.5G47865991134MXL9.5B134MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865991タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045125B135MXL9.5G47866165135MXL9.5B135MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47866165タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36046421B1369MXL9.5G478662621369MXL9.5B1369MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47866262タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045134B138MXL9.5G47866332138MXL9.5B138MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47866332タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045143B140MXL9.5G47866463140MXL9.5B140MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47866463タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045152B142MXL9.5G47866533142MXL9.5B142MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47866533タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045161B144MXL9.5G47866621144MXL9.5B144MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47866621タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045177B145MXL9.5G47866761145MXL9.5B145MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47866761タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045186B146MXL9.5G47866822146MXL9.5B146MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47866822タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045195B147MXL9.5G47866917147MXL9.5B147MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47866917タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045204B148MXL9.5G47866962148MXL9.5B148MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47866962タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045213B150MXL9.5G47872571150MXL9.5B150MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47872571タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045222B152MXL9.5G47872684152MXL9.5B152MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47872684タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045231B154MXL9.5G47872815154MXL9.5B154MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47872815タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045247B155MXL9.5G47872903155MXL9.5B155MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47872903タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045256B156MXL9.5G47872991156MXL9.5B156MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47872991タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045265B158MXL9.5G47873122158MXL9.5B158MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47873122タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045274B160MXL9.5G47873533160MXL9.5B160MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47873533タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045283B162MXL9.5G47873655162MXL9.5B162MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47873655タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045292B165MXL9.5G47873813165MXL9.5B165MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47873813タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045301B170MXL9.5G47874373170MXL9.5B170MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47874373タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045317B171MXL9.5G47874452171MXL9.5B171MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47874452タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045326B175MXL9.5G47874696175MXL9.5B175MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47874696タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045335B180MXL9.5G47875134180MXL9.5B180MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47875134タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36045344B184MXL9.5G47875326184MXL9.5B184MXL9.5G タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47875326タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36044373
2018-10-08
用途: プロクソン ミニサーキュラソウテーブル No.28006 の修理のため
製造業

プロクソン ミニサーキュラソウテーブル No.28006 の駆動ベルトが
摩耗したため予備を含めて3個購入しました。
ちょうどいいサイズが見つからず、モノタロウに有ったのには驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする