アルミ代かき

アルミ代かき - トンボ工業
(2件のレビュー)
全長(mm)1800先幅(mm)800高さ(mm)110柄長さ(mm)1800刃高(mm)60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40309656-
オープン
7,398
8,138(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309656
2018-03-23
用途: 鋸くずの収集
製造業

商品サイズをきちんと確認しておらず、少し大きかったが、使いやすいので満足しています。

対象商品 : 40309656
2014-02-26
用途: 自宅前の道路の雪かき用に

今までは木製の雪かきを使用しておりましが腐ってしまい、
今回購入しました、腐食の心配がなく金属製にしては軽く
満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする