ステージドリル(六角軸タイプ)

ステージドリル(六角軸タイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(六角軸タイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(六角軸タイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(六角軸タイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(六角軸タイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(六角軸タイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(六角軸タイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(六角軸タイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応!
薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応!
コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能!
刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。
ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。

適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35内容量1本
注意
※熱処理された金属板には使用しないで下さい。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
段幅(mm)
トラスコ品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10043074LBH412A4/6/8/10/1258372-2210ノンコーティング
6,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
10043117LBH412AG4/6/8/10/1258372-2228TiNコーティング
11,570
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
10043083LBH5215/7/9/11/13/15/17/19/2194372-2261ノンコーティング
9,640
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
10043092LBH6226/8/10/12/14/16/18/20/2294372-2295ノンコーティング
9,640
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
10043153LBH622G6/8/10/12/14/16/18/20/2294372-2309TiNコーティング
12,540
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
10043302LBH412B4/5/6/7/8/9/10/11/1294372-2236ノンコーティング
6,740
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
10043311LBH412BG4/5/6/7/8/9/10/11/1294372-2244TiNコーティング
11,570
8,898
9,788(税込)
取扱停止中
返品不可
10043135LBH521G5/7/9/11/13/15/17/19/2194372-2279TiNコーティング
12,540
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする