千吉銅賞
追入のみ
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。鋼付き。
用途
木材への浅いホゾ穴加工。
幅(mm)
80
高さ(mm)
290
質量(g)
240
奥行(mm)
30
刃幅(mm)
9・15
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40311914
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください