- 追入のみ 千吉銅賞 40311914

- 追入のみ 千吉銅賞 40311914
- 追入のみ 千吉銅賞 40311914

追入のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2本)注文コード40311914品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。鋼付き。

用途木材への浅いホゾ穴加工。幅(mm)80高さ(mm)290質量(g)240奥行(mm)30刃幅(mm)9・15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする