曜日別特売

PC小刀

PC小刀 - 千吉PC小刀 - 千吉PC小刀 - 千吉PC小刀 - 千吉
(2件のレビュー)

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。安全キャップ付。

用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。質量(g)54本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×30×15(キャップ装着時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40312912ゼンコウ刃部 全鋼5517515
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
40312921ハガネツキ刃部 鋼付5317313
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40312921
2021-01-18
用途: ギターの制作時に使用
建設業・工事業

切れ味良く満足ですが、切れ味が長く持続すればもっと良い

対象商品 : 40312921
2016-03-29
用途: 接ぎ木
農・林・水産業

梨の接ぎ木で使用しています。最初は小さくてどうかなと思いましたが、削る枝の太さが1センチ位なので、非常に使い易いです。また、値段も魅力的でまたリピートする予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする