曜日別特売

本焼万能鏝 0.5mm

本焼万能鏝 0.5mm - アローライン工業本焼万能鏝 0.5mm - アローライン工業本焼万能鏝 0.5mm - アローライン工業本焼万能鏝 0.5mm - アローライン工業

先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
実用新案登録です。

用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄仕様ハードトランダム接着板厚(mm)0.5材質(柄部)中首内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40313707210mm190210×67×76
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
40313716240mm220240×67×86
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
40313725270mm280270×65×93
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
40313734300mm280300×67×101
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする