中首内丸面引鏝

中首内丸面引鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)中首内丸面引鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)中首内丸面引鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)中首内丸面引鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)

コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートのカドが各種径に仕上がります。中首タイプです。

用途面引き作業。全長(mm)150タイプ内丸幅(mm)150奥行(mm)55質量(g)240内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
403143556×1506(カド径)90
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
403143649×1509(カド径)95
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする