緑長(ミドリカネチョウ)
中首内角面引鏝
中首内角面引鏝:コンクリート作業のカド出しに使います。
片袖面引鏝:片面が狭い部分に最適な鏝です。本焼のため、耐久性抜群です。
用途
中首内角面引鏝:コンクリート作業のカド出し。
片袖面引鏝:角・隅の仕上げ、溝作り作業。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40314373
150mm
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
40314382
9×120
柄:木
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください