緑長(ミドリカネチョウ)
中首外丸面引鏝
コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートのカドが各種径に仕上がります。中首タイプです。
用途
面引き作業。
幅(mm)
150
全長(mm)
150
高さ(mm)
80
質量(g)
240
タイプ
外丸
奥行(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40314391
6×150
6(カド径)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
40314407
9×150
9(カド径)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください