緑長(ミドリカネチョウ)
中首切附鏝
コンクリート作業のカド出しに最適です。本焼のため、耐久性抜群です。
用途
面引き作業。
材質
柄:木
幅(mm)
150
高さ(mm)
80
質量(g)
220
奥行(mm)
50
寸法・規格(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40314416
150mm
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください