緑長(ミドリカネチョウ)
ヘラコテ ペンキハガシ用
ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途
ペンキ等のハガシ用に。
材質
ステンレス
幅(mm)
200
高さ(mm)
55
質量(g)
100
奥行(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40314881
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください