テフリックステン仕上鏝0.3

テフリックステン仕上鏝0.3 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリックステン仕上鏝0.3 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリックステン仕上鏝0.3 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリックステン仕上鏝0.3 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリックステン仕上鏝0.3 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリックステン仕上鏝0.3 - 緑長(ミドリカネチョウ)
(2件のレビュー)

特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。背金が取れないハードトランダム接着です。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。珪藻土にも使えます。

用途モルタル・センイ壁の仕上塗り作業。材質コテ板:ステンレス(テフリック加工) 柄:木板厚(mm)0.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
寸法・規格(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40315231150mm150557050150
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
40315247180mm180609055180
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
40315256210mm2106011065210
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40315256
2021-12-18
用途: コンクリート補修用に
藤野塗装店

送料を入れるとホームセンターより高いし
フッ素樹脂コーティングも弱そうに見えます。

対象商品 : 40315256
2013-06-30
用途: 耐火被覆補修材(ウェット材)塗付

削れた耐火被覆は下地の状態が悪いため、補修材を擦り込むように塗る必要がある。薄手のステン鏝は塗付時にしなってくれるのでこのような作業時には大変有難い。この使用法で長く使っていると鏝が反ってくるが、その点は消耗品ということで割り切って使っている。(4~5ヶ月ごとに買い換え)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする