緑長(ミドリカネチョウ)
ステンレス製仕上鏝フィット
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。従来のコテでは塗りにくかった狭い場所での使用に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途
狭い箇所での仕上塗作業。
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
板厚(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
寸法・規格(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40315274
90mm
90
54
40
36
90
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
40315283
120mm
120
56
60
41
120
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください