曜日別特売

ステン仕上鏝 0.2mm

ステン仕上鏝 0.2mm - アローライン工業ステン仕上鏝 0.2mm - アローライン工業ステン仕上鏝 0.2mm - アローライン工業ステン仕上鏝 0.2mm - アローライン工業ステン仕上鏝 0.2mm - アローライン工業ステン仕上鏝 0.2mm - アローライン工業ステン仕上鏝 0.2mm - アローライン工業
(2件のレビュー)

壁部分や狭い場所、小さい場所に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

用途仕上げ、補修、修正、波消し、艶出し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.2材質(柄部)中首内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法・規格(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4031538790mm90
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
40315396120mm120
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
40315405180mm 極薄180
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
40315414210mm 極薄210
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40315414
2020-02-19
用途: 漆喰壁仕上げ塗り
建設業・工事業

・商品は問題なく到着し、包装も綺麗にされていました。
・商品は予想通りに0.2mm厚のしなやかさです。柄もしっかりしており十分持ちやすく期待した塗りができると思います。

対象商品 : 40315414
2015-07-27
用途: コンクリ-ト作業
個人のお客様

仕上げが綺麗で押えやすく作業がし易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする