珪藻土用ステン仕上鏝0.3

珪藻土用ステン仕上鏝0.3 - アローライン工業珪藻土用ステン仕上鏝0.3 - アローライン工業

スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。

用途珪藻土、じゅらく壁、繊維壁、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)180高さ(mm)60質量(g)100奥行(mm)68板厚(mm)0.3材質(柄部)中首寸法・規格(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40315554180mm
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする